Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er-Pack Kombinationsanschluss 10W 230V 4000K 830lm E27 60mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148666
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     140818
EAN/GTIN:
     8714681408186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
10er-Pack Kombinationsanschluss, Typ=140818, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=60 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=830 lm, Länge=110 mm, Nennleistung=10 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=20000 h, Lichtfarbe=Kaltweiss, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E27, Series=Combi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
796 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
976 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,252*
€ 4,532*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 2,791*
€ 4,587*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,587*
€ 5,45853
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,377*
€ 5,20863
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,155*
€ 4,94445
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,925*
€ 4,67075
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,371*
€ 4,01149
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,331*
€ 3,96389
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,791*
€ 3,32129
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 45,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.