Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung E14 26mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148691
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     141128
EAN/GTIN:
     8714681411285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Fassung, Typ=141128, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
19,800 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
19,8 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405990090
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, Fassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,69*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 3,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.