Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 4.5W 230V 3000K 435lm 2G7 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148784
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100041284
EAN/GTIN:
     8714681412848
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
LED-Lampe, Typ=80100041284, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=35 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=435 lm, Länge=152 mm, Nennleistung=4.5 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=35000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=2G7, Series=PL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
56 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 12,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.