Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 4.5W 230V 4000K 450lm 2G7 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148785
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100041285
EAN/GTIN:
     8714681412855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
LED-Lampe, Typ=80100041285, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=35 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=450 lm, Länge=152 mm, Nennleistung=4.5 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=35000 h, Lichtfarbe=Kaltweiss, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=2G7, Series=PL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
54,550 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
54,55 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 11,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 17,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,23*
€ 19,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.