Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige- und Signallampen, 3W, E10, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148821
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E24006500
EAN/GTIN:
     8714681025468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Anzeige- und Signallampen, Typ=E24006500, Durchmesser=11 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=3 W, Länge=24 mm, Spannung=6 V, Strom=500 mA, Glühlampengrösse=G11, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,68*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.