Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse 2.2uF 6.3V 20% 10Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148992
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCJ0J225MTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse, Typ=TMCJ0J225MTRF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.2 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=1.6 mm, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=71 mA, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.2 %, Äquivalenter Vorwiderstand=10 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=0603, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=1 % / 1000 h, Grössencode=J, Serien=TMCJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, 2,2µf elko smd, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1079*
1 Tag
3530
10
€ 14,99*
ab € 0,0765*
€ 0,2667*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1625*
€ 0,3743*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.