Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse 1uF 25V 10% 11Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149043
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCP1E105KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse, Typ=TMCP1E105KTRF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1.2 mm, Kapazität=1 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=2 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=76 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.06 %, Äquivalenter Vorwiderstand=11 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=0805, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=1 % / 1000 h, Grössencode=P, Serien=TMCP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1µf 25v, chip kondensator, smd kondensator 1µf, Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0947*
1 Tag
267
5
€ 14,99*
ab € 0,0595*
€ 0,3129*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1681*
€ 0,657*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.