Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche, Datenlogger der Serie DAS220/DAS240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149343
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     902408000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Tragetasche, Typ=902408000, Aufnahmeschaft=Transportkoffer, Farbe Tasche & Holster=Schwarz, Geeignet für=Datenlogger der Serie DAS220/DAS240, Material Tasche & Holster=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
265 mm
Nettogewicht:
4000 g
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
4000 g
Breite:
410 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202125000
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, datenlogger, Tragetasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,55*
€ 155,80*
€ 6,90*
ab € 131,95*
€ 155,80*
Lager 115
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 156,35*
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 173,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
DAS240BAT
ab € 3.004,19*
Sonstiges
Sefram
DAS240
ab € 2.772,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.