Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussadapter EvoSIGNAL Midi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150017
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.700.01
EAN/GTIN:
     4049787044063
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe
Fussadapter, Typ=261.700.01, Betriebsspannung, max.=-888, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=EvoSIGNAL Midi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Weitere Suchbegriffe: Fussadapter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,94*
€ 5,00*
ab € 6,30*
€ 9,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.