Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwinLIGHT LED-Dauerleuchte/blinkende Signalleuchte mit akustischem Signalgeber AC / DC 13.2V 120mA 62mm Grün IP66 Push-In-Anschluss EvoSIGNAL Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150064
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.210.74
EAN/GTIN:
     4049787042939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule
TwinLIGHT LED-Dauerleuchte/blinkende Signalleuchte mit akustischem Signalgeber, Typ=460.210.74, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Durchmesser Sockel=62 mm, Höhe gesamt=85 mm, Schallpegel max.=95 dB, Signalelemente=1, Stromverbrauch=120 mA, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Blitzend Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Durchgehend Pulston, Series=EvoSIGNAL Mini
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
101 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,10*
€ 88,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 88,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,10*
€ 90,55*
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 90,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,57*
€ 92,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.