Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiv Tastkopf 10:1 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150481
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2871A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Tastkopf 10:1, Typ=N2871A, Bandbreite=200 MHz, Leitungslänge=1.3 m, Nennspannung=300 V, Art der Prüfspitze=Passiv, Farbe Tastkopf=Grau, Geeignet für=Keysight Oscilloscopes, Inhalt=2x Rigid Probe Tips 2x Spring-Loaded Probe Tips 2x Sprung Hooks 1x Ground Blade with 2 Copper Pads 5x IC Caps 1x Insulating Cap 1x Protection Cap 1x BNC Adapter 1x Ground Spring 1x Ground Lead 1x Trimmer Tool 12x Colour Coded Rings 1x User Guide, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
0,140 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, keysight tastkopf, Tastkopf 10:1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,50*
€ 372,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 334,40*
€ 386,93*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 355,31*
€ 412,89*
Frei Haus
ab € 351,43*
€ 419,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,74*
€ 423,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,88*
€ 412,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N2885A
ab € 266,17*
Zubehör
Keysight Technologies
N2878A
ab € 134,17*
Zubehör
Keysight Technologies
N2879A
ab € 1.064,07*
Zubehör
Keysight Technologies
N2877A
ab € 1.327,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.