Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Tragetasche, Keysight U2000 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150509
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2000A-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weiche Tragetasche
Weiche Tragetasche, Typ=U2000A-204, Aufnahmeschaft=Tasche, Farbe Tasche & Holster=Grau, Geeignet für=Keysight U2000 Series, Material Tasche & Holster=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
83 mm
Nettogewicht:
0,258 g
Tiefe:
222 mm
Bruttogewicht:
0,258 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 81,99*
€ 8,95*
ab € 63,43*
€ 84,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.