Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verklinkungsblock, mechanisch, LAD6K10B, Geeignet für TeSys Contactors


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150607
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LAD6K10B
EAN/GTIN:
     3389110842364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verklinkungsblock
Verklinkungsblock, mechanisch, LAD6K10B, Typ=LAD6K10B, Aufnahmeschaft=Verriegelung, Geeignet für=TeSys Contactors, Better World Verification=Green Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Verklinkungsblock, mechanisch, LAD6K10B
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,13*
€ 36,86*
€ 5,00*
ab € 29,30*
€ 37,13*
€ 3,90*
ab € 30,24*
€ 38,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,55*
€ 38,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 66,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.