Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 81%, 5V, 2A, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320513
EAN/GTIN:
     4046356674744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil, Typ=2320513, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Effizienz=81 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=90 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1812000 h, Nennleistung (VA)=28.9, Tiefe=61 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=EN/IEC 61000-4-2 EN/IEC 61000-4-3, Serie=STEP-PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
88 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,59*
€ 32,51*
€ 5,00*
ab € 25,96*
€ 34,08*
€ 3,90*
ab € 27,12*
€ 35,54*
10 Tage
16
€ 6,99*
ab € 26,92*
€ 35,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,59*
€ 61,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 57,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.