Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Density-D-Sub-Steckverbinder, Buchse, DC-62, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151067
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01004
EAN/GTIN:
     653415272861
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
High-Density-D-Sub-Steckverbinder, Typ=RND 205-01004, A=69.4 mm, B=63.5 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=54.8 mm, D=12.5 mm, E=2.41 mm, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Radiale Leitungen, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Kaltgewalzter Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DC-62
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: High-Density-D-Sub-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.