Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 210 VAC / 540 VAC 2x 115 VAC 1kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151138
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 1000/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=STU 1000/2X115, Breite=154 mm, Effizienz=94 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=149 mm, Leistung=1 kVA, Länge=150 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Sockelmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=210 VAC 540 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=STU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
149 mm
Nettogewicht:
13105 g
Tiefe:
156 mm
Bruttogewicht:
13105 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 160,20*
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 160,77*
€ 5,95*
ab € 139,14*
€ 164,30*
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 166,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 243,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.