Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 210 VAC / 540 VAC 2x 115 VAC 2kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151141
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 2000/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=STU 2000/2X115, Breite=180 mm, Effizienz=95 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=182 mm, Leistung=2 kVA, Länge=192 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Sockelmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=210 VAC 540 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=STU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
335 mm
Nettogewicht:
26400 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
26400 g
Breite:
335 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,28*
€ 302,20*
Frei Haus
ab € 259,94*
€ 302,74*
Frei Haus
ab € 263,00*
€ 304,99*
€ 5,95*
ab € 265,43*
€ 307,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 362,22*
€ 439,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,22*
€ 431,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.