Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 210 VAC / 540 VAC 2x 115 VAC 630VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151148
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 630/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=STU 630/2X115, Breite=111 mm, Effizienz=92 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=149 mm, Leistung=630 VA, Länge=150 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Sockelmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=210 VAC 540 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=STU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
8150 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
8150 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,71*
€ 118,66*
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 118,75*
Frei Haus
ab € 103,52*
€ 122,99*
€ 5,95*
ab € 103,76*
€ 123,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 179,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.