Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAM TSOP-II 128MB 5ns 166MHz 3.6V 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151422
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C8M16SA-6TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop pc speicher
DRAM, Typ=AS4C8M16SA-6TCN, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=10.16 mm, Höhe=1 mm, Länge=22.22 mm, Pins=54, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=128 MB, Taktfrequenz max.=166 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=50 mA, Zugriffszeit=5 ns, Bauform=TSOP-II, Montageart=SMT, Organisation=8 M x 16 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: DRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,58*
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.