Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiC-Schottky-Diode, 20A, 650V, TO-247-3L 650V 20A TO-247-3L Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151472
Hersteller:
     United Silicon Carbide
Herst.-Nr.:
     UJ3D06520KSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
SiC-Schottky-Diode, Typ=UJ3D06520KSD, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Kapazität=654 pF, Leistungsverteilung (PV)=272.8 W, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=20 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=650 V, Sperrstrom max.=300 µA, Thermischer Widerstand=820 mW/°C, Bauform=TO-247-3L, Konfiguration=Dual, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre, Serien=UJ3D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: SiC-Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.