Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiC-Schottky-Diode, 2A, 1.2kV, TO-220 1.2kV 2A TO-220 Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151476
Hersteller:
     United Silicon Carbide
Herst.-Nr.:
     UJ3D1202TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
SiC-Schottky-Diode, Typ=UJ3D1202TS, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.4 V, Kapazität=109 pF, Leistungsverteilung (PV)=75 W, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=1.5 W/°C, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre, Serien=UJ3D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: SiC-Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.