Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 400V 1A DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151889
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4004-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040870444
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=1N4004-E3/54, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-204AL, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0323*
€ 0,0431*
2 Tage
3309
50
Frei Haus
ab € 0,0427*
€ 0,0642*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0984*
€ 0,3044*
10
€ 8,95*
ab € 0,0735*
€ 0,3206*
1
€ 6,90*
ab € 0,0551*
€ 0,4101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 333,45*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,63*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,42*
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.