Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichter, 1A, 40V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152046
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B140-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Gleichrichter, Typ=B140-E3/61T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=520 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=6 mA, Thermischer Widerstand=95 W/°C, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Schottky-Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0691*
1
€ 6,90*
ab € 0,0337*
€ 0,1391*
2 Tage
18139
5
€ 14,99*
ab € 0,0502*
€ 0,4591*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,121*
€ 0,616*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,182*
€ 0,7304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7304*
€ 0,86918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.