Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-123 12V 500mW ±5% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152159
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT52C12-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode, Typ=BZT52C12-E3-08, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=7 Ω, Zener-Spannung=12 V, Zener-Strom=23 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZT52
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0274*
€ 0,1753*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1063*
€ 0,3767*
2 Tage
6195
5
€ 14,99*
ab € 0,032*
€ 0,4458*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,767* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.