Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-80 4.7V 500mW ±5% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152169
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT55C4V7-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=BZT55C4V7-GS08, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=500 nA, Thermischer Widerstand=500 K/W, Zener-Impedanz=80 Ω, Zener-Spannung=4.7 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-80, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZT55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0438*
1
€ 6,90*
ab € 0,0275*
€ 0,2649*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0757*
€ 0,2833*
1 Tag
13409
5
€ 14,99*
ab € 0,0281*
€ 0,3328*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.