Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOT-23 15V 300mW ±2% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152177
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84B15-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerdiode, Typ=BZX84B15-E3-08, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=50 nA, Thermischer Widerstand=420 K/W, Zener-Impedanz=30 Ω, Zener-Spannung=15 V, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX84
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0933*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.