Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 50V 1A DO-214BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152205
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GF1A-E3/67A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GF1A-E3/67A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.74 mm, Länge=4.75 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=250 °C, Sperrerholzeit (trr)=2 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=50 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214BA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,556*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,261*
€ 0,6191*
1 Tag
60180
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,684*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
GF1A
ab € 0,102*
Ähnlich
Vishay
GF1D-E3/67A
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.