Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 40V, SOD-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152237
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL103A-GS18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode minimelf
Schottky-Diode, Typ=LL103A-GS18, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=600 mV, Kapazität=50 pF, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=5 µA, Thermischer Widerstand=250 K/W, Bauform=SOD-80, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, vishay diode, Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0634*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1833*
€ 0,6088*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.