Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-123 4.7V 500mW ±5% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152262
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMSZ4688-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerdiode, Typ=MMSZ4688-E3-08, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=50 µA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=10 µA, Thermischer Widerstand=340 K/W, Zener-Spannung=4.7 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0942*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.