Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 600V 3A DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152315
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S3J-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=S3J-E3/57T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=6.22 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=2.42 mm, Länge=7.11 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=2.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-214AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,280 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,28 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
850
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,164*
1
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,622*
1 Tag
806
5
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,828*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,303*
€ 0,883*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7081*
€ 0,84264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.