Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichter, 8A, 30V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152329
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SL43-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Gleichrichter, Typ=SL43-E3/57T, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=470 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=8 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=50 W/°C, Bauform=DO-214AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Schottky-Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,30*
2 Tage
1880
1
€ 14,99*
ab € 0,535*
€ 1,499*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,716*
€ 1,5836*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,5836*
€ 1,88448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4336*
€ 1,70598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3436*
€ 1,59888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0109*
€ 1,20297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9909*
€ 1,17917
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,7508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.