Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Unidirektional 30V 600W DO-214AA SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152392
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ30A-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040972803
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ30A-E3/52, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=36.8 V, Durchbruchspannung min.=33.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=48.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=30 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=12.4 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,164*
1
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,434*
1 Tag
2505
5
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 0,714*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2488*
€ 0,7736*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7736*
€ 0,92058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,868* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ28A-E3/52
ab € 0,0878*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ33A
ab € 0,104*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ28A
ab € 0,0736*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB33A
ab € 0,0941*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ33A
ab € 0,0633*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB36A
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.