Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichter, 2A, 100V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152477
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS2H10-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Gleichrichter, Typ=SS2H10-E3/52T, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=790 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=10 µA, Thermischer Widerstand=80 W/°C, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Schottky-Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,177*
1
€ 6,90*
ab € 0,0964*
€ 0,2965*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2261*
€ 0,4403*
2 Tage
1145
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,764*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SS2H10-E3/52T.
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.