Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichter, 3A, 30V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152486
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SSA33L-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Gleichrichter, Typ=SSA33L-E3/61T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=450 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=110 W/°C, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,110 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,11 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Schottky-Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,386*
2 Tage
55820
1
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 0,52*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3765*
€ 0,7782*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6974*
€ 0,82991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,3346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.