Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 1A, 30V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152534
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ030-M3/5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, Typ=VS-10BQ030-M3/5BT, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=300 mV, Kapazität=200 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=80 W/°C, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3200
Frei Haus
ab € 0,0856*
€ 0,1079*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2595*
€ 0,6117*
1
€ 6,90*
ab € 0,0968*
€ 0,6282*
1 Tag
28624
5
€ 14,99*
ab € 0,083*
€ 0,6333*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6117*
€ 0,72792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5219*
€ 0,62106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.