Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tester, IP20, LED, Visuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152649
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5002
EAN/GTIN:
     4250569404313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
LED-Tester
lcr messgerät
LED-Tester, Typ=P5002, Alternative (Alias)=PeakTech 5002, Leistungsaufnahme=10 W, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Anzeigedisplay=LED, Inhalt=Carrying Case Manual Power Cable Test Lead Kit, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=Voltage, Schutzart=IP20, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Messbereich Spannung=DC: 0 ... 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
140 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
520 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,24*
€ 66,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 67,48*
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 69,08*
€ 5,90*
ab € 49,65*
€ 70,37*
€ 3,50*
ab € 53,55*
€ 70,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.