Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais, 2 Wechsler, DC 5V, 167Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152716
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 200-00031
EAN/GTIN:
     653415272427
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=RND 200-00031, Breite=10 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=20.5 mm, Schaltleistung=60 W, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=60 V, Schaltstrom=2 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=167 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Hohe Empfindlichkeit, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed TUV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.