| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30152791 Herst.-Nr.: SRP5050FA-8R2M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, Typ=SRP5050FA-8R2M, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=15 MHz, Höhe=4.8 mm, Induktivität=8.2 µH, Länge=5.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=32.5 mΩ, Nennstrom=6.1 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP5050FA, Toleranz=±20 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 1 g | Tiefe: | 15 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 12 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504500090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität |
| | |
| |