Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkit Simon Says


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152827
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-10547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkit Simon Says
Lötkit Simon Says, Typ=KIT-10547, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=ATmega328 Chip, PCB, Buzzer, 2x Capacitors, Resistor, 4x LEDs, 2x Slide Switches, 4x Battery Clips, 2x AA Batteries, Button Pad, Bezel, 4x Mounting Feet, Assembly Instructions, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungswerkzeuge, Produktart=Entwicklungskits
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
148 g
Tiefe:
132 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
101 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.