Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q200 SMD-Präzisionswiderstand für hohe Temperaturen 2mOhm 1% 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152962
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     BVT-I-R002-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
AEC-Q200 SMD-Präzisionswiderstand für hohe Temperaturen, Typ=BVT-I-R002-1.0, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=1.1 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=6 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 50 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,130 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,13 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, AEC-Q200 SMD-Präzisionswiderstand für hohe Temperaturen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,92*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 2,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.