Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 3:1, 1 ... 3mm, Schwarz, Polyolefin, 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153812
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     PKG0301-0-D
EAN/GTIN:
     5414363127550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche, Typ=PKG0301-0-D, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3 mm, Länge=5 m, Schrumpftemperatur min.=95 °C, Spannkraft (Druck)=-999, Klebstoffbeschichtet=Ja, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
147 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
147 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,938*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,722*
€ 9,18918
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,372*
€ 8,77268
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,658*
€ 7,92302
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,068*
€ 7,22092
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,968*
€ 7,10192
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,938*
€ 5,87622
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.