Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 17 Anzahl Kontakte, 6A, 100V, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154010
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10E017 002 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=C016 10E017 002 1, Anzahl Kontakte=17, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=10 mm, Kabeleingang max.=12 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=6 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Serie=C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 15,62*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 16,68*
€ 4,00*
ab € 11,99*
€ 18,14*
1 Tag
150
€ 14,99*
ab € 10,77*
€ 18,14*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016-10I017-0021
ab € 8,65*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 303,48*
Zubehör
Amphenol
VN02 015 0046 1
ab € 0,21*
Zubehör
Amphenol
VN02 015 0047 1
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.