Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 6 Anzahl Kontakte, 13A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154016
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10H006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 10H006 000 12, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=12.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=Ecomate Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,88*
€ 7,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 8,26*
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 8,87*
1 Tag
923
€ 14,99*
ab € 5,10*
€ 9,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 12
ab € 4,11*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,89*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,22*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,41*
Zubehör
Amphenol
C016 30D006 100 12
ab € 5,70*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 1,4336*
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 000 12
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.