Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154040
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T6482000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe, Typ=T6482000, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Male Cable Connectors, Material Zubehör=Polyamid, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
9,230 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
9,23 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 8,64*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 9,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.