Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfuss für LED-Maschinenleuchten HT / LM / HS / SL9 / SL6 / Pluto / Lumius / Tellus / CL-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154043
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     14000
EAN/GTIN:
     7394002140004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe
Magnetfuss für LED-Maschinenleuchten, Typ=14000, Durchmesser=90 mm, Höhe=25 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Farbe=Schwarz, Geeignet für=HT LM HS SL9 SL6 Pluto Lumius Tellus CL-LED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
551 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
551 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405499090
Weitere Suchbegriffe: Magnetfuss für LED-Maschinenleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 39,46*
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 90,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.