Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spot Pluto mit Drehgelenk 500mm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154047
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     22702
EAN/GTIN:
     7394002227026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Spot Pluto mit Drehgelenk
LED-Spot Pluto mit Drehgelenk, Typ=22702
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
915 g
Tiefe:
365 mm
Bruttogewicht:
915 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405499090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.