Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte 8W 800mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154048
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     31100
EAN/GTIN:
     7394002311008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte
LED-Lupenleuchte, Typ=31100, Dioptre=5 Dioptrie, Energieklasse=G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
3300 g
Tiefe:
740 mm
Bruttogewicht:
3300 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405499090
Weitere Suchbegriffe: LED-Lupenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.