Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik 20W 3.3V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154110
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-103-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik, Typ=TPP 30-103-D, Ausgangsspannung 1=3.3 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=6 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=38 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=26 mm, Länge=73 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3300000 h, Nennleistung=20 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=5 Jahre, Konformität mit Normen=IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60601, Serien=TPP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
121 g
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
121 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen traco, platinen netzteil, AC/DC-Netzteil für die Medizintechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,22*
€ 66,70*
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 66,71*
€ 6,90*
ab € 48,54*
€ 67,36*
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 68,80*
€ 8,95*
ab € 49,09*
€ 72,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.