Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschicht-Festwiderstand für Durchsteckmontage 600mW 100Ohm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155258
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155M207F100RTKRTB5K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Metallschicht-Festwiderstand für Durchsteckmontage, Typ=RND 155M207F100RTKRTB5K0, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.4 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,229 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,229 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metallschicht-Festwiderstand für Durchsteckmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.