Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 16 A, 250V, EIN-AUS-EIN rastend, Schwarz, 27.2 x 12.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155778
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1520AAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 16a
wippenschalter
Wippschalter, Typ=C1520AAAAA, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=30.2 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=25.3 mm, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS-EIN rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=27.2 x 12.2 mm, Konformität mit Normen=UL Recognized CSA, Kontaktstrom=16 A, Serien=1500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein/aus/ein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.